曜日別特売
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786

7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786
7068‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11468786

マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズL
内容量1枚注文コード11468786品番7068‐01
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

脇下のストレッチ生地が動きやすさの理由。
多彩なカラーリングも魅力のスタンドジャケット脇下部分はストレッチ生地になっているので腕の動きを妨げません。
こすれる音が少ないので、コンサートなど静かなイベントのスタッフジャケットとしてもおすすめ。
防風、はっ水、軽量とバランスのとれたジャケットです。

種別ジャケットシルバーグレーサイズL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)47袖丈(cm)64着丈(cm)71機能撥水、防風身幅(cm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする