廣杉計器
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M2.6
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
20
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11468984
品番
A-0320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M3
D
5.5
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
2
材質
アルミ
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応