廣杉計器
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M5
M2.6
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
16
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11469158
品番
A-0516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじ径
M5
D
9
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
3.3
材質
アルミ
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応