7099‐01 マイクロフリース フルジップ ベスト(一重) ユナイテッドアスレ 11469897

7099‐01 マイクロフリース フルジップ ベスト(一重) ユナイテッドアスレ 11469897
7099‐01 マイクロフリース フルジップ ベスト(一重) ユナイテッドアスレ 11469897
7099‐01 マイクロフリース フルジップ ベスト(一重) ユナイテッドアスレ 11469897
7099‐01 マイクロフリース フルジップ ベスト(一重) ユナイテッドアスレ 11469897
7099‐01 マイクロフリース フルジップ ベスト(一重) ユナイテッドアスレ 11469897
7099‐01 マイクロフリース フルジップ ベスト(一重) ユナイテッドアスレ 11469897
7099‐01 マイクロフリース フルジップ ベスト(一重) ユナイテッドアスレ 11469897
7099‐01 マイクロフリース フルジップ ベスト(一重) ユナイテッドアスレ 11469897

マイクロフリース フルジップ ベスト(一重)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード11469897品番7099‐01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,940

シーン問わず重宝するベストは秋冬コーデのアクセントにスリーブレスで肩や腕が動かしやすく、使い勝手抜群の万能フリースベスト。
機動性の高さを担保しながらも、胸もとや背中をカバーし、体を芯からあたためるアイテムです。
シャツやスウェットなどとのレイヤリングがしやすい厚みと軽さなので、寒い時季のミドルレイヤーとしてももってこい。
その日の気温で自由に重ね着とスタイリングを楽しむことができます。
また、出し入れしやすいようにパイピング仕様で仕立てたサイドポケットや着脱しやすいフルジップ仕様などうれしいポイントが満載。
快適さと便利さを兼ね備えた、アウターとしてもインナーとしても重宝される、ロングシーズン大活躍の一着です。

種別ベストブラックサイズL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44機能保湿身幅(cm)61身丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする