7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046

7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046
7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046
7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046
7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046
7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046
7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046
7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046
7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046
7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046
7220‐01 コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470046

コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード11470046品番7220‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ゆったりサイジングでレトロスポーティー。
こなれ感のあるトレーニングジャケット90年代アイテムの中でも特に人気の、ミリタリー用トレーニングウェアから着想を得た一枚。
「タスラン糸を織り込んだ生地にワッシャー加工をかける」という徹底したこだわりにより、ナイロン100%ながらもまるでコットンのような雰囲気を実現。
おろしたてでもユーズドライクなこなれ感のある、軽快なジャケットとなりました。
ゆったりとしたサイジングやラグランスリーブ仕様、高すぎないスタンドネックなど随所に散りばめられた工夫のおかげで、トレンドシルエットと動きやすさを兼備。
袖口、裾口ともにシャーリングゴムが施されているため、動き回ってもゆったりとしたシルエットが崩れないのも魅力です。

種別ジャケットネイビーサイズL混率(%)ナイロン100着丈(cm)73機能撥水裄丈(cm)90身幅(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする