曜日別特売
7448‐01 T/C コーチジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470159

7448‐01 T/C コーチジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470159
7448‐01 T/C コーチジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470159
7448‐01 T/C コーチジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470159
7448‐01 T/C コーチジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470159
7448‐01 T/C コーチジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470159
7448‐01 T/C コーチジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470159
7448‐01 T/C コーチジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470159
7448‐01 T/C コーチジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470159
7448‐01 T/C コーチジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470159

T/C コーチジャケット(裏地付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード11470159品番7448‐01
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

大注目のコーチジャケット。
T/Cウェザー生地を使用してマットな仕上がりにシンプルかつ定番スタイルながら”United Athleらしさ”が詰まったコーチジャケット。
ドットボタン・ドローコード・ステッチワークなど、ディティールにこだわりながら、90年代のストリートシーンを想わせるベーシックなボディが魅力。
普段づかいだけでなく、もちろんチームウェアやユニフォーム用途にも人気。

種別ジャケットネイビーサイズL混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)65着丈(cm)73機能形態安定、撥水、防風身幅(cm)59生地ウェザークロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする