7492‐01 コーチ ジャケット(ボア裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470509

7492‐01 コーチ ジャケット(ボア裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470509
7492‐01 コーチ ジャケット(ボア裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470509
7492‐01 コーチ ジャケット(ボア裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470509
7492‐01 コーチ ジャケット(ボア裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470509
7492‐01 コーチ ジャケット(ボア裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470509
7492‐01 コーチ ジャケット(ボア裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470509
7492‐01 コーチ ジャケット(ボア裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470509
7492‐01 コーチ ジャケット(ボア裏地付き) ユナイテッドアスレ 11470509

コーチ ジャケット(ボア裏地付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
OD
内容量1枚注文コード11470509品番7492‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

縫製仕様にこだわったコーチジャケット。
裏ボア仕様で冬も快適に過ごせるアップグレードされた中綿入りコーチには細かい仕掛けが満載。
ふわふわの裏ボア仕様があたたかく、袖口は袖内リブ仕様にすることで、見ためのスタイリッシュさと防風性能がプラスされました。
肩のシームラインは、フロントを緩やかなS字のフリーダムスリーブに、バックを直線のラグランスリーブにすることで、ビジュアルにアクセントがありつつも肩の可動域も拡大され、機能面も優れたアウターです。

種別ジャケットODサイズL混率(%)ナイロン100着丈(cm)75機能撥水、防風、保湿裄丈(cm)88身幅(cm)61生地ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする