曜日別特売
AM650-F14 ミストセパレータ AMシリーズ SMC 11471905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ650接続口径(14) 1 1/2付属品(-) なし注文コード11471905品番AM650-F14
参考基準価格(税別)¥40,810販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。

付属品(-) なし接続口径(14) 1 1/2ボディサイズ650ねじの種類(F) Gオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)IN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする