廣杉計器
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
寸法L(mm)
12
5
6
8
10
12
4
15
18
20
25
30
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11474155
品番
B-0312-S1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M3
材質
黄銅
D
5.5
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
2
ワッシャー外径(mm)
平/6
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応