ジェイワークスプランニング
防寒PU手袋 裏フリース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
(約)22
(約)22
(約)23
(約)24
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
11474201
品番
WG2304
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寒い日も、内側のフリースで暖かい!
やわらかく手になじみ、動かしやすい!
手首マジック付き!
用途
冬の現場仕事に
雪かきや寒い日の屋外作業に
冬のアウトドアやレジャーに
材質
手のひら:ポリウレタン
色
グレー×ブラック
サイズ
M
材質(本体)
ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)
1
機能
防寒
全長(cm)
(約)22
手囲い(cm)
(約)23
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこす事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンジン等)は浸透しますのでご使用にならないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※電気作業には感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※巻き込み・切断などのおそれがあるところではご使用にならないでください。
※刃物やとがったもの等の取扱いにはご注意ください。
※使用後は固く絞った布などで汚れを落とし、湿気や直射日光を避け、風通しのよい場所で保管してください。
※アイロンや乾燥機は使用しないでください。