廣杉計器
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
6
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11474408
品番
B-0306-S2
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M3
材質
黄銅
D
5.5
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
2
ワッシャー外径(mm)
平/8
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応