小杉善
カラータオル同色5枚組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラウン
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
11474411
品番
ZG-20NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル。何枚あっても困らず。長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適
種別
フェイスタオル
色
ネイビー
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×85
質量(g/枚)
62
入数
5
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。