廣杉計器
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M3
M2.5
M3
M4
M5
寸法L(mm)
18
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11474758
品番
B-0318-S2N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ径
M3
D
5.5
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
2
ワッシャー外径(mm)
8
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応