曜日別特売

GA-EMi オールギガL2スイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ポート数16
内容量1台注文コード11474788品番ZLP28160H
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

60℃/ファンレス/認証に対応したEMシリーズ。日本語WEB管理機能も備えています。

ポート数16消費電力(W)最小/最大:4.2/12.0インターフェース10/100/1000BASE-T:16、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)10.3付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ仕様スイッチング容量:36.0Gbps、パケット転送能力:26.8Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K質量(g)2300接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○(製品同梱):、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする