曜日別特売

GA-MLV8TPoE+

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台注文コード11474815品番ZLP260893V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化
10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します
高精度な時刻同期機能であるPTPに対応

付属品電源コード、ゴム足仕様スイッチング容量:20Gbps、パケット転送能力:14.8Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MB質量(g)2400消費電力(W)最小/最大:11.7/152定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○インターフェース10/100/1000BASE-T:10、PoE給電ポート:8、SFP拡張ポート:2(10/100/1000Tポートと排他利用)、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)発熱量(kcal/h)130.6設置方法19インチラック:○(オプション:PN71051/PN71052)、AVラック:○(オプション:7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする