廣杉計器
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-NEセットナベ小ネジ(KW付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
10
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11475616
品番
F-0210-NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
鉄
表面処理
クロメート
D
3.5
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
1.3
ワッシャー外径(mm)
4.3
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応