F-0310-NE 金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-NEセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器 11475765

F-0310-NE 金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-NEセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器 11475765
F-0310-NE 金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-NEセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器 11475765

金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-NEセットナベ小ネジ(KW付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)10
内容量1袋(50個)注文コード11475765品番F-0310-NE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ねじ径M3材質表面処理クロメートD5.5寸法L(mm)10寸法H(mm)2ワッシャー外径(mm)6頭部形状ナベワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
963:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする