商品画像
レーザーピーチ
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
サイズ
A3
A4
A3
SRA3
厚さ(mm)
0.135
0.194
0.135
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
11475795
品番
WEFY-145 A3(100)78000709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。
用途
屋外掲示物、ポスター、POP、プライスカード
材質
発泡PET
厚さ(mm)
0.135
色
白
サイズ
A3
入数(枚)
100
基材
発泡PET
坪量(g/m
2
)
141
印刷方式
両面
幅×長さ(mm)
297×420
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンター
ミシン目
なし
注意
※インクジェットプリンターでは使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません