曜日別特売
- AZH-SP202 化学モップワイドXスペア アズマ工業 11476215

- AZH-SP202 化学モップワイドXスペア アズマ工業 11476215
- AZH-SP202 化学モップワイドXスペア アズマ工業 11476215
- AZH-SP202 化学モップワイドXスペア アズマ工業 11476215

AZH-SP202 化学モップワイドXスペア

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード11476215品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

化学モップワイドXスペアSP202(スペアのみ・柄別売り)

用途
スペアのみ・本体は別売りです
スペア番号20番が取り付け可能な化学モップであればいずれの本体にも取り付け可能です
拭き幅約46cmで広い場所に便利な化学モップ。フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。
店舗など業務用にもおすすめです。
材質アクリル・レーヨン・ポリエステル幅(mm)455質量(g)130寸法(幅W×高さH)(mm)拭き:455×190繰り返し・詰め替え対応
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・食器類および食品がじかに触れる所には使用しないでください。
※・特異体質の方は保護手袋などを使用してください。
※・白木や桐の家具などには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする