曜日別特売
- NM894コンロまわりの洗剤 詰替250ml アズマ工業 11476319

- NM894コンロまわりの洗剤 詰替250ml アズマ工業 11476319
- NM894コンロまわりの洗剤 詰替250ml アズマ工業 11476319
- NM894コンロまわりの洗剤 詰替250ml アズマ工業 11476319
- NM894コンロまわりの洗剤 詰替250ml アズマ工業 11476319

NM894コンロまわりの洗剤 詰替250ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード11476319品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

「NM894コンロまわりの洗剤」の詰替え用洗剤。

用途
洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ
食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。
材質純石けん分(6% 脂肪酸カリウム)・溶剤・アルカリ剤・オレンジオイル・洗浄助剤容量(mL)正味量:250質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×225液性弱アルカリ性商品タイプ詰替繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする