廣杉計器
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
4
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11476684
品番
F-0204-S1E
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥729
¥
589
バスケットに入れる
ねじ径
M2
D
3.5
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
1.3
ワッシャー外径(mm)
平/4.3
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応