コクヨ
ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(120枚)
1箱(120枚)
1袋(120枚)
色
乳白
黒
透明
乳白
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(120枚)
注文コード
11477089
品番
KHF-GL242W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。
材質
PE
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
650×800
色
乳白
タイプ
BOXタイプ
容量(L)
45
枚数
120
もっと見る