コクヨ
ヒビフル HibiFull さっと取り出せる低密度ゴミ袋(厚手・90L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(120枚)
1箱(120枚)
1袋(120枚)
色
黒
黒
透明
乳白
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(120枚)
注文コード
11477125
品番
KHF-GL262D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。
材質
PE
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
900×1000
色
黒
タイプ
BOXタイプ
容量(L)
90
枚数
120
もっと見る