KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177

KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177
KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177
KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177
KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177
KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177
KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177
KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177
KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177
KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177
KHF-GLR242W ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨ 11477177

ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(120枚)
乳白
内容量1袋(120枚)注文コード11477177品番KHF-GLR242W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。

材質PE厚さ(mm)0.03寸法(mm)650×800乳白タイプ詰替用・乳白容量(L)45枚数120特性KHF-GL242の箱パッケージへ詰め替えても使えます
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする