曜日別特売
6499 HOTエアーラバーブーツ 6499 カジメイク 11477378

商品単体

6499 HOTエアーラバーブーツ 6499 カジメイク 11477378
6499 HOTエアーラバーブーツ 6499 カジメイク 11477378
6499 HOTエアーラバーブーツ 6499 カジメイク 11477378
6499 HOTエアーラバーブーツ 6499 カジメイク 11477378

HOTエアーラバーブーツ 6499

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
Dグリーン
内容量1足注文コード11477378品番6499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

厚さ4mmのウレタンインナー装着で保温性に優れており、寒い季節にも対応出来る長靴です。
軽量で柔らかく長時間の作業でも疲れにくい。
インナーが濡れた場合は取り外して乾かせます。
履き口カバー装備で泥や砂が入りにくく、反射テープ付きで安全面にも配慮しています。

用途軽作業、農作業、一般作業用など材質カバー部:PU・合成皮革、インナー:ポリエステルDグリーンサイズ3Lサイズ(cm)27.5~28材質(アッパー)合成ゴム・EVA機能保温性、軽量材質(インナー)ウレタン(4mm)丈(cm)【靴】42.5材質(先芯)なし靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする