曜日別特売
- サラダバー ブロッコリー&カボチャ ジェックス 11477789

- サラダバー ブロッコリー&カボチャ ジェックス 11477789
- サラダバー ブロッコリー&カボチャ ジェックス 11477789

サラダバー ブロッコリー&カボチャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(8g)注文コード11477789品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

サラダバー ブロッコリー&カボチャ
素材の栄養・風味そのままにフリーズドライ。サクサクの食感に仕上げました。手で持って与えやすいサイズのコミュニケーションおやつです。
ブロッコリーには、被毛の健康をサポートするビタミンCが含まれています。
カボチャには、健康維持をサポートし免疫力を持つβカロテンが含まれています。

カロリー(kcal)ブロッコリー:399/100g、カボチャ:362/100g原材料ブロッコリー、カボチャ、グルコース栄養成分ブロッコリー:たんぱく質17.2%以上、脂質14.1%以上、粗繊維5.7%以下、灰分2.3%以下、水分10.0%以下、カボチャ:たんぱく質8.2%以上、脂質4.2%以上、粗繊維4.7%以下、灰分3.1%以下、水分7.0%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする