廣杉計器
金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.6
M3
M4
寸法L(mm)
6
3
4
5
6
8
10
12
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11477917
品番
FF-0306E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M3
材質
鉄
表面処理
3価クロメート
D
6
寸法L(mm)
6
頭部形状
サラ
RoHS指令(10物質対応)
対応