カロリー(kcal)ハートスナック:約384/100g、チーズ形クッキー:約476/100g、はなびらクッキー:約364/100g原材料ハートスナック:米、アワ、コーンスターチ、山芋、ムラサキイモ、ビーツ、ほうれん草、チーズ形クッキー:ジャガイモでんぷん、コーンスターチ、にんじん、植物性油脂、チーズ、砂糖、酵母、トレハロース、はなびらクッキー:小麦粉、もち米、大豆、いちご、着色料(赤3)対象動物ハムスター栄養成分ハートスナック:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.0%以下、チーズ形クッキー:粗たん白質5.0%以上、粗脂肪15.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分0.4%以下、水分10.0%以下、はなびらクッキー:粗たん白質10.0%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分0.5%以下、水分13.0%以下