廣杉計器
金属ネジ(鉄精密マイクロネジ) F-0000N-01精密マイクロネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M1.7
M1.4
M1.7
寸法L(mm)
1.8
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.2
2.5
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11478084
品番
F-1718N-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M1.7
材質
鉄
表面処理
ニッケル
D
2.5
寸法L(mm)
1.8
寸法H(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応