廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M2.5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
4
4
5
6
8
10
12
15
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11478845
品番
U-2504-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M2.5
材質
ステンレス
D
4.5
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
1.7
ワッシャー外径(mm)
5.5
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応