曜日別特売
- プロガードジョグ(コハゼ12枚) コーコス信岡 11478927

- プロガードジョグ(コハゼ12枚) コーコス信岡 11478927
- プロガードジョグ(コハゼ12枚) コーコス信岡 11478927
- プロガードジョグ(コハゼ12枚) コーコス信岡 11478927

プロガードジョグ(コハゼ12枚)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード11478927品番-
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

つま先ガード付き
底が厚めの貼り付けタイプ
踵衝撃吸収材入り

用途
土木
建築
建設業
サイズ(cm)24材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)390材質(先芯)樹脂
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする