曜日別特売
GT-X 薄底ハイカットセーフティ サンダンス 11479356

薄底ハイカットセーフティ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ブラック&ブラック
内容量1足注文コード11479356品番GT-X
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

着脱が容易なベルクロタイプ
薄い靴底は脚立の上など高所作業にも対応
1tの圧迫と70Jの衝撃に耐えるハイスペックな鋼製先芯入り

用途
高所作業
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他現場作業全般
形状ハイカットブラック&ブラックサイズ(cm)26材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)380:(26.0cm)材質(先芯)甲被タイプひも材質(中敷)綿・ポリウレタン足囲3E後丈(cm)10.5(cm/26.0cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする