OKH10 OEM 軽快地下 10枚 コーコス信岡 11479880

OKH10 OEM 軽快地下 10枚 コーコス信岡 11479880
OKH10 OEM 軽快地下 10枚 コーコス信岡 11479880
OKH10 OEM 軽快地下 10枚 コーコス信岡 11479880
OKH10 OEM 軽快地下 10枚 コーコス信岡 11479880
OKH10 OEM 軽快地下 10枚 コーコス信岡 11479880
OKH10 OEM 軽快地下 10枚 コーコス信岡 11479880

OEM 軽快地下 10枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード11479880品番OKH10
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽快性があり、防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
補強布をつま先部に広く、さらに内側面にも施し強度をアップしています

用途
土木作業
農園芸作業
サイズ(cm)24.5材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし材質(中敷)綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする