KKN12B OEM パワー 12枚 コーコス信岡 11480099

KKN12B OEM パワー 12枚 コーコス信岡 11480099
KKN12B OEM パワー 12枚 コーコス信岡 11480099
KKN12B OEM パワー 12枚 コーコス信岡 11480099
KKN12B OEM パワー 12枚 コーコス信岡 11480099
KKN12B OEM パワー 12枚 コーコス信岡 11480099

OEM パワー 12枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード11480099品番KKN12B
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

建築業全般、なかでも鳶職などの高所作業に適した縫付タイプの地下たびです
ゴム底土踏まず部の湾曲は個人差のある甲の高い人、低い人の足にも快適にフィットし足裏全体の密着性と軽快性を高めます
甲布の両側面にラテックス(ゴム)でさし縫い模様を施し布の補強をしています

用途
土木作業
建築作業
サイズ(cm)28材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし材質(中敷)綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする