OJH12 OEM 実用地下 12枚 コーコス信岡 11480151

OJH12 OEM 実用地下 12枚 コーコス信岡 11480151
OJH12 OEM 実用地下 12枚 コーコス信岡 11480151
OJH12 OEM 実用地下 12枚 コーコス信岡 11480151
OJH12 OEM 実用地下 12枚 コーコス信岡 11480151
OJH12 OEM 実用地下 12枚 コーコス信岡 11480151
OJH12 OEM 実用地下 12枚 コーコス信岡 11480151

OEM 実用地下 12枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード11480151品番OJH12
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用
防水性を持たせるため、甲部に特殊コーティングを施しました
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
つま先部はゴムで補強するとともに防水性を高めています

用途
土木作業
農園芸作業
サイズ(cm)24材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし材質(中敷)綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする