コーコス信岡
スパイク10枚 2型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
24
24
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11480309
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
片足21本(外見は42本)の鋼製スパイクピン
糊高加工
小ハゼ10枚で足にぴったりフィット
用途
山林
造園
傾斜作業に
色
黒
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
ポリエステル・綿
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
410
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。