コーコス信岡
スパイク足袋2型(大ハゼ8マイ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
11480327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
鋼製スパイクピン
大ハゼ8枚で足にフィット
用途
山林作業
農作業
色
黒
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
混紡
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
410
材質(先芯)
なし
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。