- 高所高鳶極 コーコス信岡 11480415

- 高所高鳶極 コーコス信岡 11480415
- 高所高鳶極 コーコス信岡 11480415
- 高所高鳶極 コーコス信岡 11480415
- 高所高鳶極 コーコス信岡 11480415

高所高鳶極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1足注文コード11480415品番-
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA A種
耐油底
反射
鋼製先芯

用途建設・建築業形状ハイカットサイズ(cm)24.5規格JSAA A種材質(アッパー)合皮・メッシュ材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)400機能耐油、反射材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ後丈(cm)24.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする