SW-PI241FLAFPRG Google Pixel Watch 3 45mm 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 高透明 指紋防止 気泡防止 エレコム 11481368

SW-PI241FLAFPRG Google Pixel Watch 3 45mm 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 高透明 指紋防止 気泡防止 エレコム 11481368
SW-PI241FLAFPRG Google Pixel Watch 3 45mm 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 高透明 指紋防止 気泡防止 エレコム 11481368
SW-PI241FLAFPRG Google Pixel Watch 3 45mm 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 高透明 指紋防止 気泡防止 エレコム 11481368
SW-PI241FLAFPRG Google Pixel Watch 3 45mm 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 高透明 指紋防止 気泡防止 エレコム 11481368
SW-PI241FLAFPRG Google Pixel Watch 3 45mm 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 高透明 指紋防止 気泡防止 エレコム 11481368
SW-PI241FLAFPRG Google Pixel Watch 3 45mm 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 高透明 指紋防止 気泡防止 エレコム 11481368
SW-PI241FLAFPRG Google Pixel Watch 3 45mm 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 高透明 指紋防止 気泡防止 エレコム 11481368

Google Pixel Watch 3 45mm 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 高透明 指紋防止 気泡防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11481368品番SW-PI241FLAFPRG
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守る Google Pixel Watch 3 [45mm]用画面保護フィルムです。

用途
画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守る Google Pixel Watch 3 [45mm]用画面保護フィルムです。
非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Pixel Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。
フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。
つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。
時間の経過とともに、気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。
フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種Google Pixel Watch 3 [45mm]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする