廣杉計器
金属ネジ(ステンレス316セットナベ小ネジ) UM-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
寸法L(mm)
10
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11481803
品番
UM-0310-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ねじ径
M3
材質
SUS316
D
5.5
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
2
ワッシャー外径(mm)
8
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応