用途調味料ボトルや紙パック、ペットボトルなどをまとめて収納できる、ボトルラックです。
たっぷり入る4段のボトルラックで、上中段には約1Lサイズのボトルを約6本、最下段には約2Lサイズのボトルを約2本収納可能です。
どこに何があるか一目で見えやすく、すぐに取り出せる斜め設計です。
隅まで拭き掃除がしやすいフラットタイプ。汚れてもすぐに拭けるので、きれいな状態を保てます。
脚の裏にシリコンが付いているため安定感があり、物を出し入れする際にラックがずれにくいです。
キッチン以外の洗面所下など棚がない場所にも設置可能です。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ボトルラック本体材質スチール、シリコン質量(kg)約1.7色ホワイト耐荷重(kg)上中段:約2、最下段:約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×205×400、棚内寸(上中段):約220×200×94・(最下段):約220×200×104収納の目安約2Lサイズボトル×約2本(最下段のみ)+約1Lサイズボトル約6本収納可能※ボトルの形状によっては収納できない場合があります