廣杉計器
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M5
M1.7
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
厚さ(mm)
4
1.2
1.6
2
2.4
3.2
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11485705
品番
BNT-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじ径
M5
材質
黄銅
寸法H(mm)
4
厚さ(mm)
4
D
8
規格
1種
表面処理
ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)
対応