曜日別特売
AVA-AP06AIR2BK AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 MUBRAIN エレコム 11485821

AVA-AP06AIR2BK AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 MUBRAIN エレコム 11485821
AVA-AP06AIR2BK AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 MUBRAIN エレコム 11485821
AVA-AP06AIR2BK AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 MUBRAIN エレコム 11485821
AVA-AP06AIR2BK AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 MUBRAIN エレコム 11485821
AVA-AP06AIR2BK AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 MUBRAIN エレコム 11485821
AVA-AP06AIR2BK AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 MUBRAIN エレコム 11485821
AVA-AP06AIR2BK AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 MUBRAIN エレコム 11485821

AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 MUBRAIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード11485821品番AVA-AP06AIR2BK
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

MagSafe充電にも対応!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、耐衝撃エアーバッグ構造MUBRAIN(ムーブレイン)シリーズのAirPods (第4世代)用ソフトケースです。

用途
直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。
MagSafe充電に対応し、全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するAirPods (第4世代)用ソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースの蓋部分までカバーして保護しています。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
※ケース装着時はインジケーターランプの確認ができません。
持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金ブラック対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする