廣杉計器
金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(2種)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
厚さ(mm)
2
1.6
2
2.4
3.2
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486064
品番
FNT-26-2E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
材質
鉄
寸法H(mm)
2
厚さ(mm)
2
D
5
規格
2種
表面処理
クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応