廣杉計器
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
厚さ(mm)
3.2
1.2
1.6
1.8
2.4
3.2
3.6
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486204
品番
BNT-05-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ねじ径
M5
材質
黄銅
寸法H(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
D
8
規格
3種
RoHS指令(10物質対応)
対応