廣杉計器
金属ネジ(鉄スプリングワッシャー) スプリングワッシャー FSW-00E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径(Φmm)
2.7
2.1
2.7
3.1
4.1
5.1
外径(Φmm)
5.3
4.4
5.3
5.9
7.6
9.2
厚さt(mm)
0.6
0.5
0.6
0.7
1
1.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486798
品番
FSW-26E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径
M2.6
d
2.7
t
0.6
D
5.3
内径(Φmm)
2.7
材質
鉄
種類
スプリングワッシャー
外径(Φmm)
5.3
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応