曜日別特売
TISW-03 金属ネジ(チタン スプリングワッシャー) スプリングワッシャー TISW-00 廣杉計器 11486913

TISW-03 金属ネジ(チタン スプリングワッシャー) スプリングワッシャー TISW-00 廣杉計器 11486913
TISW-03 金属ネジ(チタン スプリングワッシャー) スプリングワッシャー TISW-00 廣杉計器 11486913

金属ネジ(チタン スプリングワッシャー) スプリングワッシャー TISW-00

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)3.1
外径(Φmm)5.9
厚さt(mm)0.7
内容量1袋(10個)注文コード11486913品番TISW-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径M3d3.1t0.7D5.9材質チタン種類スプリングワッシャー内径(Φmm)3.1外径(Φmm)5.9厚さt(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする