廣杉計器
金属ネジ(チタン スプリングワッシャー) スプリングワッシャー TISW-00
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
4.1
4.1
12.2
外径(Φmm)
7.6
7.6
21.5
厚さt(mm)
1
1
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11486922
品番
TISW-04
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥339
¥
239
バスケットに入れる
呼び径
M4
d
4.1
t
1
D
7.6
材質
チタン
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
4.1
外径(Φmm)
7.6
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応