曜日別特売
- 銀のスプーン 贅沢素材バラエティ 毛玉ケア まぐろ・かつお・白身魚味 ユニ・チャーム 11487869

- 銀のスプーン 贅沢素材バラエティ 毛玉ケア まぐろ・かつお・白身魚味 ユニ・チャーム 11487869
- 銀のスプーン 贅沢素材バラエティ 毛玉ケア まぐろ・かつお・白身魚味 ユニ・チャーム 11487869

銀のスプーン 贅沢素材バラエティ 毛玉ケア まぐろ・かつお・白身魚味

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(160g)
内容量1個(160g)注文コード11487869品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

お魚のうまみをギュッと閉じ込めた粒に、天然小魚やかつお節、まぐろフリーズドライをミックスしたバラエティ豊かなおいしさ
毛づくろい等で飲み込んでしまった毛の排泄を助けるために、食物繊維配合
ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.09%:標準値)

シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約390/100g原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、動物性油脂、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュエキス、乾燥小魚、フィッシュミール、かつお節、乾燥まぐろ加工品、煮干パウダー、かつおミール、まぐろミール、白身魚ミール)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、酵母エキス、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、調味料、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質20.0%以上、粗繊維9.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする