シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約360/100g原材料穀類(小麦粉、米粉、パン粉、麦芽粉末)、肉類(ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、油脂類、豆類(大豆エキス)、魚介類(フィッシュエキス、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、ビール酵母、糖類、酵母エキス、乳類(チーズパウダー、脱脂粉乳)、グリセリン、調味料、pH調整剤、保存料(ソルビン酸K)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、乳化剤、アミノ酸類(タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(コバルト、銅、鉄、ヨウ素、マンガン、亜鉛)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質11.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分17.0%以下